Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskantschraubendreher
>
Artikel
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 5.5 x 230 mm, 05013399001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05013399001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05013399001
EAN/GTIN:
4013288026200
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher - Wera Werk - 05013399001
Anwendung:
Außensechskantschrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Innensechskant, nicromatt
Griff:
Querform, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Breite:
70 mm
Gesamtlänge:
263 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung Griff:
Querform
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Serie 400 Quergriff
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Quergriff
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
sechskant-steckschlüssel 5,5 mm quergriff
,
quergriff
,
wera quergriff
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 10.0 x 230 mm, 05013405001
Wera
05013405001
ab € 7,33*
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 11.0 x 230 mm, 05013407001
Wera
05013407001
ab € 7,92*
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 5.0 x 230 mm, 05013400001
Wera
05013400001
ab € 5,25*
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 6.0 x 230 mm, 05013401001
Wera
05013401001
ab € 5,29*
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 7.0 x 230 mm, 05013402001
Wera
05013402001
ab € 6,41*
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 8.0 x 230 mm, 05013403001
Wera
05013403001
ab € 6,63*
Ähnlich
Wera 495 Querform-Steckschlüsselschraubendreher, 9.0 x 230 mm, 05013404001
Wera
05013404001
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen