Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05017050001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017050001
918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017050001
Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05017050001
Artikel-Nr.:
     C2371-05017050001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05017050001
EAN/GTIN:
     4013288017772
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017050001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe bei Größe 1-4
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größe: 4/200 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009315001
ab € 5,84*
Ähnlich
Wera
05009320001
ab € 8,06*
Ähnlich
Wera
05017052001
ab € 6,85*
Ähnlich
Wera
05017054001
ab € 10,34*
Ähnlich
Wera
05017056001
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.