Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Artikel
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05021020001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05021020001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05021020001
EAN/GTIN:
4013288018298
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021020001
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Ausführung:
Gestellverchromt
Abtrieb:
Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
3.0 mm
Klingenlänge:
63 mm
Klingenlänge kurz:
20 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 1/2 inch
... >
Wera
>
Winkelschlüssel
>
Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel DIN 911
,
Winkelschraubendreher DIN 911
,
Winkelschraubenzieher DIN 911
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant)
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
imbusschlüssel 3mm wera
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05021005001
Wera
05021005001
ab € 0,31*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.0 mm, 05021010001
Wera
05021010001
ab € 0,36*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05021015001
Wera
05021015001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.5 mm, 05021025001
Wera
05021025001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05021030001
Wera
05021030001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.5 mm, 05021035001
Wera
05021035001
ab € 0,56*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 5.0 mm, 05021040001
Wera
05021040001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 6.0 mm, 05021045001
Wera
05021045001
ab € 0,92*
Ähnlich
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 7.0 mm, 05021050001
Wera
05021050001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen