Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Artikel
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05021620001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05021620001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05021620001
EAN/GTIN:
4013288018687
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021620001
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Ausführung:
Gestellverchromt
Abtrieb:
Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
4.0 mm
Klingenlänge:
140 mm
Klingenlänge kurz:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
5 1/2 inch
... >
Wera
>
Winkelschlüssel
>
Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel DIN 911
,
Winkelschraubendreher DIN 911
,
Winkelschraubenzieher DIN 911
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant)
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
imbusschlüssel 4 mm wera
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 950 L SW 1.5 mm, 05021600001
Wera
05021600001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 10.0 mm, 05021640001
Wera
05021640001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.0 mm, 05021605001
Wera
05021605001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05021610001
Wera
05021610001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05021615001
Wera
05021615001
ab € 0,50*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 5.0 mm, 05021625001
Wera
05021625001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 6.0 mm, 05021630001
Wera
05021630001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 7.0 mm, 05021632001
Wera
05021632001
ab € 1,65*
Ähnlich
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 8.0 mm, 05021635001
Wera
05021635001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen