Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, Hex-Plus, 7/64 Zoll, 05022071001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022071001
950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022071001
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, Hex-Plus, 7/64 Zoll, 05022071001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022071001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022071001
EAN/GTIN:
     4013288041227
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022071001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
19 mm
Gesamtlänge:
119 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite (in Zoll):
7/64 inch
Klingenlänge:
119 mm
Klingenlänge kurz:
19 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 3/4 inch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022067001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05022079001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022072001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05022076001
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera
05022070001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05022074001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05022068001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022078001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05022073001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.