Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, Hex-Plus, 1/4 Zoll, 05022080001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022080001
950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022080001
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, Hex-Plus, 1/4 Zoll, 05022080001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022080001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022080001
EAN/GTIN:
     4013288018922
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser - Wera Werk - 05022080001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
34 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite (in Zoll):
1/4 inch
Klingenlänge:
190 mm
Klingenlänge kurz:
34 mm
Klingenlänge (in Zoll):
7 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022081001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05022096001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera
05022095001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera
05022082001
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.