Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, Hex-Plus, 7/64 Zoll, 05022711001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl - Wera Werk - 05022711001
3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl - Wera Werk - 05022711001
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, Hex-Plus, 7/64 Zoll, 05022711001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022711001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022711001
EAN/GTIN:
     4013288117168
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl - Wera Werk - 05022711001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Edelstahl
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
4 mm
Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
119 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Edelstahl:
true
Schlüsselweite:
7/64 inch
Klingenlänge:
119 mm
Klingenlänge kurz:
20 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022716001
ab € 4,45*
Ähnlich
Wera
05022712001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05022715001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05022718001
ab € 8,15*
Ähnlich
Wera
05022717001
ab € 5,49*
Ähnlich
Wera
05022714001
ab € 2,83*
Ähnlich
Wera
05022713001
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.