Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 7-teilig, 05022728001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack - Wera Werk - 05022728001
3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack - Wera Werk - 05022728001
Wera 3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 7-teilig, 05022728001
Artikel-Nr.:
     4012-640894
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022728001
EAN/GTIN:
     4013288118073
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz

3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack - Wera Werk - 05022728001

Kraftform Stainless: Der Sicherheitsschraubendreher für Edelstahlverschraubungen. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + Rack
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton + Rack
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl Teile:
7 St
Edelstahl:
true
Lasertip:
true
Norm:
VDE
Verpackung:
Karton
Klingenmaterial:
Edelstahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
isoliert nach EN 60900:
true
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,23*
€ 37,49*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 37,50*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 37,65*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,34*
€ 41,43*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,96*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8335941
ab € 45,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.