Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
>
Artikel
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 2.5 x 75 mm, 05023107001
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-277155
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05023107001
EAN/GTIN:
4013288003959
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023107001
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Hex-Plus, nicromatt
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Klingenform:
rund
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
156 mm
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
,
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
,
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
,
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Innensechskant)
,
VDE-Schraubendreher Innensechskant
,
VDE-Schraubenzieher Innensechskant
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
imbusschlüssel wera 2,5mm
,
6kant steckschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
160
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,66*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 2,70*
Lager 4682
1 Tag
158
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 2,71*
Lager 214
4 Tage
98
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 2,86*
Lager 6C8MS
2 Tage
160
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 2.0 x 75 mm, 05023105001
Wera
05023105001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 3.0 x 75 mm, 05023110001
Wera
05023110001
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 4.0 x 75 mm, 05023115001
Wera
05023115001
ab € 2,32*
Ähnlich
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 5.0 x 80 mm, 05023120001
Wera
05023120001
ab € 2,68*
Ähnlich
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 6.0 x 80 mm, 05023125001
Wera
05023125001
ab € 3,04*
Ähnlich
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 8.0 x 100 mm, 05023130001
Wera
05023130001
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen