Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 8, 05024199001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024199001
967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024199001
Wera 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 8, 05024199001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024199001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024199001
EAN/GTIN:
     4013288104939
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser - Wera Werk - 05024199001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 8
Klingenlänge:
76 mm
Klingenlänge kurz:
16 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 inch
Klingenlänge kurz (in Zoll):
5/8 inch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024200001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05024202001
ab € 2,88*
Ähnlich
Wera
05024204001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05024206001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05024208001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05024210001
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.