Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 25 x 104 mm, 05024355001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024355001
967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024355001
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 25 x 104 mm, 05024355001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024355001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024355001
EAN/GTIN:
     4013288172723
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024355001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben und Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
21 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 25
Klingenlänge:
104 mm
Klingenlänge kurz:
21 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 1/8 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024352001
ab € 4,72*
Ähnlich
Wera
05024353001
ab € 4,89*
Ähnlich
Wera
05024354001
ab € 5,08*
Ähnlich
Wera
05024356001
ab € 6,18*
Ähnlich
Wera
05024350001
ab € 4,67*
Ähnlich
Wera
05024351001
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.