Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 30 x 122 mm, 05024357001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024357001
967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024357001
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 30 x 122 mm, 05024357001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024357001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024357001
EAN/GTIN:
     4013288172747
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024357001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben und Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
24 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 30
Klingenlänge:
122 mm
Klingenlänge kurz:
24 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 13/16 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024358001
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.