Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1267 B TORX PLUS® Kombinations-Fahnenschlüssel, TX 15 x 3.5 mm, 05026382001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1267 B TORX PLUS® Kombinations-Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026382001
1267 B TORX PLUS® Kombinations-Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026382001
Wera 1267 B TORX PLUS® Kombinations-Fahnenschlüssel, TX 15 x 3.5 mm, 05026382001
Artikel-Nr.:
     C2371-05026382001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05026382001
EAN/GTIN:
     4013288093677
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX PLUS)

1267 B TORX PLUS® Kombinations-Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026382001

Anwendung: Innen-TORX PLUS®- und Innensechskant-Schrauben
Klinge: Sechskant
Ausführung: TORX PLUS® und Innensechskant, BlackLaser-Oberfläche
Griff: Mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Klingenform:
sechskant
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
15 IP
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05026372001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05026373001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05026374001
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.