Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.5 mm, 05027103001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027103001
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027103001
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.5 mm, 05027103001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027103001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027103001
EAN/GTIN:
     4013288095008
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027103001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
112 mm
Klingenlänge kurz:
18 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 7/16 inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,37*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,55*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,76*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,91*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.