Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 5.0 mm, 05027208001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05027208001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05027208001
EAN/GTIN:
4013288095442
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027208001
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Ausführung:
BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb:
Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
28 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
5.0 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenlänge kurz:
28 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8 inch
... >
Wera
>
Winkelschlüssel
>
Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantsteckschlüssel (Zoll)
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
inbusschlüssel wera sw 5mm
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 1.5 mm, 05027201001
Wera
05027201001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.0 mm, 05027202001
Wera
05027202001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.5 mm, 05027203001
Wera
05027203001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 3.0 mm, 05027204001
Wera
05027204001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 3.5 mm, 05027205001
Wera
05027205001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 4.0 mm, 05027206001
Wera
05027206001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 4.5 mm, 05027207001
Wera
05027207001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 6.0 mm, 05027209001
Wera
05027209001
ab € 0,48*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 7.0 mm, 05027210001
Wera
05027210001
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen