Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1429 Ausheber, 1.0 x 3.5 x 50 mm, 05027456001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1429 Ausheber - Wera Werk - 05027456001
1429 Ausheber - Wera Werk - 05027456001
Wera 1429 Ausheber, 1.0 x 3.5 x 50 mm, 05027456001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027456001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027456001
EAN/GTIN:
     4013288112187
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Bauteile-Ausheber

1429 Ausheber - Wera Werk - 05027456001

Anwendung: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten
Klinge: Rund
AusführungNicromatt
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Innenabstand:
1.0 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingenlänge:
50 mm
Klingenform:
rund
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
drehbare Kappe:
true
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.