Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 25 x 100 mm, 05028012001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05028012001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028012001
EAN/GTIN:
4013288004253
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028012001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Nicromatt, Black Point Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx 25x100
,
torx plus schraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Gr.T 25 Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT
PROMAT
4000827098
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 10 x 80 mm, 05028005001
Wera
05028005001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 15 x 80 mm, 05028008001
Wera
05028008001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 20 x 100 mm, 05028010001
Wera
05028010001
ab € 3,43*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 27 x 115 mm, 05028013001
Wera
05028013001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 5 x 60 mm, 05028000001
Wera
05028000001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 6 x 60 mm, 05028001001
Wera
05028001001
ab € 3,32*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 7 x 60 mm, 05028002001
Wera
05028002001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 8 x 60 mm, 05028003001
Wera
05028003001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 9 x 60 mm, 05028004001
Wera
05028004001
ab € 3,29*
Ähnlich
RS PRO T25 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
RS Pro
1829719
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen