Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Steckschlüssel
>
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
>
Artikel
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 5.5 mm x 70 mm, 05029461001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05029461001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05029461001
EAN/GTIN:
4013288108302
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029461001
Anwendung:
Außensechskantschrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
TIPP:
Die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
13 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
wera 6kant-steckschlüssel
,
6kant steckschlüssel
,
6kt-steckschlüssel 5,5mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,32*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 10.0 mm x 80 mm, 05029465001
Wera
05029465001
ab € 5,52*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 13.0 x 80 mm, 05029466001
Wera
05029466001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 5.0 mm x 70 mm, 05029460001
Wera
05029460001
ab € 4,35*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 6.0 mm x 70 mm, 05029462001
Wera
05029462001
ab € 4,35*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 7.0 mm x 80 mm, 05029463001
Wera
05029463001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 8.0 mm x 80 mm, 05029464001
Wera
05029464001
ab € 4,99*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig, 1/4 Zoll x 70 mm, 05029502001
Wera
05029502001
ab € 5,96*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig, 3/16 Zoll x 70 mm, 05029501001
Wera
05029501001
ab € 5,97*
Ähnlich
Wera 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, zöllig, 5/16 Zoll x 80 mm, 05029503001
Wera
05029503001
ab € 6,80*
Ähnlich
RS PRO 5.5 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 236 mm / Klinge 125 mm
RS Pro
4992341
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen