Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 1 x 80 mm, 05032031001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032031001
3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032031001
Wera 3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 1 x 80 mm, 05032031001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032031001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032031001
EAN/GTIN:
     4013288107442
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032031001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032030001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05032032001
ab € 6,11*
Ähnlich
Wera
05032033001
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.