Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
Schlitz-VDE-Schraubendreher
>
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wera 3334/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 6-teilig, 05032060001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05032060001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05032060001
EAN/GTIN:
4013288111388
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
3334/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack - Wera Werk - 05032060001
Anwendung:
Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Ausführung:
6-teilig im Fensterkarton + Rack
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
6 St
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
... >
Werkzeugtechnik
>
Wera
>
Edelstahlwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
wera schraubendrehersatz 6-teilig
,
schlitz-vde-schraubendreher satz
,
schlitz-schraubendreher-satz wera
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05032005001
Wera
05032005001
ab € 5,60*
Zubehör
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.5 x 3.0 x 80 mm, 05032001001
Wera
05032001001
ab € 3,14*
Zubehör
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05032003001
Wera
05032003001
ab € 3,47*
Zubehör
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05032004001
Wera
05032004001
ab € 4,59*
Zubehör
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 1 x 80 mm, 05032021001
Wera
05032021001
ab € 3,86*
Zubehör
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm, 05032022001
Wera
05032022001
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen