Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 780 C/2 1/2"-Verbindungsteile, 5/16 Zoll x 35 mm, 05042715001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780 C 1/2"-Verbindungsteile - Wera Werk - 05042715001
780 C 1/2"-Verbindungsteile - Wera Werk - 05042715001
Wera 780 C/2 1/2"-Verbindungsteile, 5/16 Zoll x 35 mm, 05042715001
Artikel-Nr.:
     C2371-05042715001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042715001
EAN/GTIN:
     4013288008008
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Steckschlüsseladapterbit

780 C 1/2"-Verbindungsteile - Wera Werk - 05042715001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3, 5/16“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 8, 7/16“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-E 11,2 (ISO 1173), 5/8“-Außensechskantantrieb und Wera Anschluss-Reihen 1, 2, 6, 7 und 19
Antrieb: 1/2"-Innenvierkant
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
780 C/2 Art. No.
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 8
Norm (Antriebsform):
1/2"
Aufnahmegröße:
5/16" inch
Klingenlänge:
35 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/8 inch
Aufnahmegröße Werkzeugseitig:
1/2" inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05042705001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.