Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 50 mm, 05050205001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050205001
870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050205001
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 50 mm, 05050205001
Artikel-Nr.:
     C2371-05050205001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05050205001
EAN/GTIN:
     4013288017055
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050205001

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3121, Form E 6,3
Klingenform:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05050210001
ab € 3,96*
Zubehör
Wera
05050220001
ab € 7,40*
Zubehör
Wera
05050215001
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.