Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring, 1/4 Zoll x 120 mm, 05051005001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring - Wera Werk - 05051005001
810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring - Wera Werk - 05051005001
Wera 810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring, 1/4 Zoll x 120 mm, 05051005001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051005001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051005001
EAN/GTIN:
     4013288012258
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring - Wera Werk - 05051005001

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Klinge: Sechskant
Ausführung: Mit Sprengring; nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Sprengring:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
232 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Ausführung:
Kunststoffgriff
Klingenform:
sechskant
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051205001
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.