| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2371-05051105001 Herst.-Nr.: 05051105001 EAN/GTIN: 4013288012265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 811/1 Bits-Handhalter - Wera Werk - 05051105001 Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1 Klinge: Rund Ausführung: Extra kurz, mit starkem Dauermagnet Griff: Kraftform, 1-komponentig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Magnetisch: | true | Ausführung Aufnahme: | 1/4" Sechskant | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 3126, Form D 6,3 | Höhe: | 34 mm | Breite: | 34 mm | Gesamtlänge: | 64 mm | 65.0 mm | Ausführung Griff: | ergonomisch geformt | Ausführung: | Kunststoffgriff | Klingenform: | rund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit-halter wera, bit halter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |