Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 889/4 R Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 100 mm x 1/4 Zoll, 05052504001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
889/4 R Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052504001
889/4 R Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052504001
Wera 889/4 R Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 100 mm x 1/4 Zoll, 05052504001
Artikel-Nr.:
     C2371-05052504001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052504001
EAN/GTIN:
     4013288101242
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

889/4 R Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052504001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: 1/4“-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, magnetisch
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Durchmesser:
15.0
Gesamtlänge:
100.0 mm | 109 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250428
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.