Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 BTZ Bits, 1.0 x 5.5 x 25 mm, 05056066001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056066001
800/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056066001
Wera 800/1 BTZ Bits, 1.0 x 5.5 x 25 mm, 05056066001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056066001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056066001
EAN/GTIN:
     4013288034434
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

800/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056066001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Klingendicke:
1.0 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056064001
ab € 1,17*
Ähnlich
Wera
05056068001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.