Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 842/1 Z Bits, 4.0 mm x 25 mm, 05056354001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842/1 Z Bits - Wera Werk - 05056354001
842/1 Z Bits - Wera Werk - 05056354001
Wera 842/1 Z Bits, 4.0 mm x 25 mm, 05056354001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056354001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056354001
EAN/GTIN:
     4013288013170
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

842/1 Z Bits - Wera Werk - 05056354001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Kugelkopf, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
keine
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
4.0 mm
Klingenlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056350001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05056352001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05056356001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05056358001
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.