| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2371-05057116001 Herst.-Nr.: 05057116001 EAN/GTIN: 4013288127754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8751-9/BDC Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 05057116001 1 BiTorsion Halter Rapidaptor 897/4 R mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. 9 BiTorsion Bits. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. BiTorsion Bits weisen eine spezielle, wärmebehandelte Torsionszone auf, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Auch der BiTorsion Halter verfügt über eine Torsionszone. Der kombinierte Einsatz von Bit und Halter erhöht die Standzeit erheblich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rapidaptor: | true | Anzahl Teile: | 10 | Norm: | keine | Verpackung: | Karton | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Anzahl PH-Schraubendreher: | 1 | Anzahl PZ-Schraubendreher: | 3 | Anzahl TX-Schraubendreher: | 5 | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 1 | BiTorsion: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |