| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05057115001 Herst.-Nr.: 05057115001 EAN/GTIN: 4013288127747 |
| |
|
| | |
| 8667-9/Z TORX® Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 05057115001 1 Universalhalter Rapidaptor 888/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. Weitere Informationen: | | Rapidaptor: | true | Höhe: | 15 | Breite: | 63 | Gesamtlänge: | 118 | Anzahl Teile: | 10 | Norm: | keine | Verpackung: | Karton | Anzahl TX-Schraubendreher: | 9 | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 1 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, bit torx 6 |
| | |
| |