Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

#NV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057623001
867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057623001
#NV
Artikel-Nr.:
     5417B-p992974
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057623001
EAN/GTIN:
     4013288169242
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057623001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,788*
€ 3,848*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 26,37*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 28,14*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 28,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,97*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,848*
€ 4,57912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,468*
€ 4,12692
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057628001
ab € 2,264*
Ähnlich
Wera
05057624001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05057625001
ab € 2,415*
Ähnlich
Wera
05057626001
ab € 2,311*
Ähnlich
Wera
05057627001
ab € 2,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.