Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/2 Z Bits, PH 4 x 32 mm, 05057720001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/2 Z Bits - Wera Werk - 05057720001
851/2 Z Bits - Wera Werk - 05057720001
Wera 851/2 Z Bits, PH 4 x 32 mm, 05057720001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057720001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057720001
EAN/GTIN:
     4013288013699
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/2 Z Bits - Wera Werk - 05057720001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057705001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05057710001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05057715001
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.