Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Schlitz Bit
>
Schlitz Torsions-Bit
>
Artikel
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 50 mm, 05059337001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05059337001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059337001
EAN/GTIN:
4013288011619
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059337001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Schlitzschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Torsions-Bit (Schlitz)
,
Torsions-Bit Schlitz
,
wera bit schlitz 50mm
,
schlitz torsions-bit
,
wera bit schlitz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,18*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 89 mm, 05059488001
Wera
05059488001
ab € 1,74*
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 152 mm, 05059453001
Wera
05059453001
ab € 4,02*
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 70 mm, 05059492001
Wera
05059492001
ab € 2,46*
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 8.0 x 50 mm, 05059340001
Wera
05059340001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen