Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/4 Z Bits, 0.6 x 3.5 x 152 mm, 05059450001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059450001
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059450001
Wera 800/4 Z Bits, 0.6 x 3.5 x 152 mm, 05059450001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059450001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059450001
EAN/GTIN:
     4013288031471
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
wera bit schlitz

800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059450001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 0,6x3,5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059466001
ab € 2,44*
Ähnlich
Wera
05059472001
ab € 2,43*
Ähnlich
Wera
05059451001
ab € 4,05*
Ähnlich
Wera
05059478001
ab € 2,44*
Ähnlich
Wera
05059480001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05059452001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05059486001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05059453001
ab € 4,05*
Ähnlich
Wera
05059345001
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.