Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Innensechskant
>
Artikel
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 3.0 x 89 mm, 05059642001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05059642001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059642001
EAN/GTIN:
4013288094315
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059642001
Anwendung:
Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
mit Bohrung:
true
Hex-Plus:
true
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Innensechskant BO-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für Innensechskant BO-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant
,
Bit Innensechskant TR
,
Bit Innensechskant Tamper Resistant
,
Innen-6kant-Bit TR
,
Innen-6kt-Bit TR
,
Innen-Sechskant-Bit TR
,
Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant
,
Innensechskant-Bit TR
,
Innensechskant-Bit Tamper Resistant
,
Bit Innensechskant
,
Inbus-Bit
,
Innensechskant-Bit
,
bit innensechskant 3mm wera
,
bit (innensechskant tr)
,
bit innensechskant wera
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 2.0 x 89 mm, 05059640001
Wera
05059640001
ab € 7,61*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 2.5 x 89 mm, 05059641001
Wera
05059641001
ab € 7,61*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 x 89 mm, 05059630001
Wera
05059630001
ab € 5,01*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 x 152 mm, 05059634001
Wera
05059634001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 x 89 mm, 05059631001
Wera
05059631001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 x 152 mm, 05059635001
Wera
05059635001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 x 89 mm, 05059632001
Wera
05059632001
ab € 4,49*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 152 mm, 05059636001
Wera
05059636001
ab € 6,51*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 89 mm, 05059633001
Wera
05059633001
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen