Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Innensechskant
>
Artikel
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 x 89 mm, 05059632001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05059632001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059632001
EAN/GTIN:
4013288094278
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Mehrfach-Wischtücher
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059632001
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
5.0 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Innensechskant-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für Innensechskant-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
bit innensechskant 5mm wera
,
bit innensechskant
,
bit innensechskant wera
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,49*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 2.0 x 89 mm, 05059640001
Wera
05059640001
ab € 7,61*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 2.5 x 89 mm, 05059641001
Wera
05059641001
ab € 7,61*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 3.0 x 89 mm, 05059642001
Wera
05059642001
ab € 7,60*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 x 89 mm, 05059630001
Wera
05059630001
ab € 5,01*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 x 152 mm, 05059634001
Wera
05059634001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 x 89 mm, 05059631001
Wera
05059631001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 x 152 mm, 05059635001
Wera
05059635001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 152 mm, 05059636001
Wera
05059636001
ab € 6,51*
Ähnlich
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 89 mm, 05059633001
Wera
05059633001
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen