| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2371-05060056001 Herst.-Nr.: 05060056001 EAN/GTIN: 4013288094582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05060056001 Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 6 mm | Breite: | 7 mm | Gesamtlänge: | 89 mm | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Vergütung Klingenmaterial: | zähhart | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form E 6,3 | Antriebsform: | 6-kant | Norm (Abtriebsspitze): | TORX mit Bohrung | mit Bohrung: | true | Abtriebsgröße: | TX 40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, wera bits torx 40, torx® tr torsions-bit, bit torx 40 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |