Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Bit-Handhalter
>
Artikel
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 70 mm, 05060110001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05060110001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060110001
EAN/GTIN:
4013288016195
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060110001
Anwendung:
Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 20
Klingenlänge:
70 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Handhalter
,
Bit-Schraubendreher
,
Bitschraubendreher
,
wera bit torx 20
,
bit (torx®)
,
bit torx t20
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 152 mm, 05060196001
Wera
05060196001
ab € 3,82*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm, 05060132001
Wera
05060132001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 70 mm, 05060100001
Wera
05060100001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm, 05060186001
Wera
05060186001
ab € 2,48*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 50 mm, 05060133001
Wera
05060133001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 70 mm, 05060105001
Wera
05060105001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 152 mm, 05060198001
Wera
05060198001
ab € 3,85*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 50 mm, 05060134001
Wera
05060134001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 89 mm, 05060188001
Wera
05060188001
ab € 2,47*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 50 mm, 05060135001
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 70 mm, 05060115001
Wera
05060115001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 5 x 50 mm, 05135205001
Wera
05135205001
ab € 1,79*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 50 mm, 05060131001
Wera
05060131001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 70 mm, 05060098001
Wera
05060098001
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen