Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX
>
Artikel
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 9 x 89 mm, 05060193001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05060193001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060193001
EAN/GTIN:
4013288155566
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera torx-bit 89mm
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060193001
Anwendung:
Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 9
Klingenlänge:
89 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
bit (torx®)
,
wera bit torx
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm, 05060186001
Wera
05060186001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 89 mm, 05060187001
Wera
05060187001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 89 mm, 05060188001
Wera
05060188001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 89 mm, 05060189001
Wera
05060189001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 89 mm, 05060190001
Wera
05060190001
ab € 2,68*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 30 x 89 mm, 05060191001
Wera
05060191001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 40 x 89 mm, 05060192001
Wera
05060192001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 89 mm, 05060185001
Wera
05060185001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 9 x 152 mm, 05060194001
Wera
05060194001
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen