Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7.0 x 50 mm, 05060422001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060422001
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060422001
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7.0 x 50 mm, 05060422001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060422001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060422001
EAN/GTIN:
     4013288101099
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060422001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
50 mm | 50.0 mm
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Abtriebsgröße (metrisch):
7.0 mm
Außenmaß (d1):
11.0 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera
05060429001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05060425001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05060426001
ab € 2,73*
Ähnlich
Wera
05060427001
ab € 2,73*
Ähnlich
Wera
05060428001
ab € 2,73*
Ähnlich
Wera
05060420001
ab € 2,18*
Ähnlich
Wera
05060421001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05060423001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05060424001
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.