Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 860/1 XZN Vielzahn Bits, M 5 x 25 mm, 05066155001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
860/1 XZN Vielzahn Bits - Wera Werk - 05066155001
860/1 XZN Vielzahn Bits - Wera Werk - 05066155001
Wera 860/1 XZN Vielzahn Bits, M 5 x 25 mm, 05066155001
Artikel-Nr.:
     4012-728946
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066155001
EAN/GTIN:
     4013288034960
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

860/1 XZN Vielzahn Bits - Wera Werk - 05066155001

Anwendung: Innenvielzahn-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
M 5
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,84*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,88*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,89*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 1,92*
7 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066170001
ab € 1,45*
Ähnlich
Wera
05066150001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05066160001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05066165001
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.