Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 860/1 XZN Vielzahn Bits, M 8 x 25 mm, 05066165001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
860/1 XZN Vielzahn Bits - Wera Werk - 05066165001
860/1 XZN Vielzahn Bits - Wera Werk - 05066165001
Wera 860/1 XZN Vielzahn Bits, M 8 x 25 mm, 05066165001
Artikel-Nr.:
     4012-728947
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066165001
EAN/GTIN:
     4013288034984
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

860/1 XZN Vielzahn Bits - Wera Werk - 05066165001

Anwendung: Innenvielzahn-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
M 8
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,10*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,15*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,16*
4 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,19*
7 Tage
31
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066170001
ab € 1,45*
Ähnlich
Wera
05066150001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05066155001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera
05066160001
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.