Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 27 x 25 mm, 05066470001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 Z TORX® W Bits - Wera Werk - 05066470001
867/1 Z TORX® W Bits - Wera Werk - 05066470001
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 27 x 25 mm, 05066470001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066470001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066470001
EAN/GTIN:
     4013288016065
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit tx 27 x 25

867/1 Z TORX® W Bits - Wera Werk - 05066470001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: W = Wedge-TORX®, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
TX 27
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066486001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066487001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066475001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066480001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.