Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX
>
Artikel
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 40 x 25 mm, 05066480001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066480001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066480001
EAN/GTIN:
4013288016089
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40
867/1 Z TORX® W Bits - Wera Werk - 05066480001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
W = Wedge-TORX®, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
TX 40
Klingenlänge:
25 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
bit (torx®)
,
torx-bit 25 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05066485001
Wera
05066485001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066486001
Wera
05066486001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066487001
Wera
05066487001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 10 x 25 mm, 05066450001
Wera
05066450001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 15 x 25 mm, 05066455001
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 20 x 25 mm, 05066460001
Wera
05066460001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 25 x 25 mm, 05066465001
Wera
05066465001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 27 x 25 mm, 05066470001
Wera
05066470001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® W Bits, TX 30 x 25 mm, 05066475001
Wera
05066475001
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen