Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 3 x 25 mm, 05066622001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066622001
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066622001
Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 3 x 25 mm, 05066622001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066622001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066622001
EAN/GTIN:
     4013288033093
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066622001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORQ-SET Mplus
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
3 mm
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit (torq-set®)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066618001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05066619001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05066633001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05066632001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05066620001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05066624001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05066626001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05066628001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05066630001
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.