Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 4 x 25 mm, 05066624001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066624001
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066624001
Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 4 x 25 mm, 05066624001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066624001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066624001
EAN/GTIN:
     4013288033109
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066624001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORQ-SET Mplus
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
4 mm
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit (torq-set®)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066618001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera
05066619001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05066633001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05066632001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05066620001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05066622001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05066626001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05066628001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05066630001
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.