Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 89 mm, 05066682001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066682001
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066682001
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 89 mm, 05066682001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066682001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066682001
EAN/GTIN:
     4013288033338
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066682001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 7994
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
10 mm
Klingenlänge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit (torq-set®)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066680001
ab € 5,66*
Ähnlich
Wera
05066683001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera
05066684001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera
05066685001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera
05066686001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05066687001
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.