Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Torq-Set-Bit
>
Torq-Set-Bit-Satz
>
Artikel
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 3 x 89 mm, 05066684001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066684001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066684001
EAN/GTIN:
4013288094476
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066684001
Anwendung:
TORQ-SET® Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 7994
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
3 mm
Klingenlänge:
89 mm
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORQE-SET®-Schrauben
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORQE-SET®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Torq-Set-Bit-Satz
,
bit-satz wera
,
bit (torq-set®)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 70 mm, 05066680001
Wera
05066680001
ab € 5,66*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 89 mm, 05066682001
Wera
05066682001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 2 x 89 mm, 05066683001
Wera
05066683001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 4 x 89 mm, 05066685001
Wera
05066685001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 6 x 89 mm, 05066686001
Wera
05066686001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 8 x 89 mm, 05066687001
Wera
05066687001
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen