Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 15 , 05073275001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073275001
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073275001
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 15 , 05073275001
Artikel-Nr.:
     C2371-05073275001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073275001
EAN/GTIN:
     4013288167347
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073275001

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Joker:
true
Höhe:
9 mm
Breite:
32 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Außenmaß (b) Maul:
32.3 mm
Kopfdicke:
7.8 mm
Außenmaß (b1) - Ratschenringschlüssel:
28.5 mm
Max. Kopfhöhe - Ratschenringschlüssel:
9.2 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,86*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,18*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,07*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,12*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,13*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 15,36*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,48*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,38*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.