Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB, 20-teilig, 05073671001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB - Wera Werk - 05073671001
Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB - Wera Werk - 05073671001
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB, 20-teilig, 05073671001
Artikel-Nr.:
     C2371-05073671001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073671001
EAN/GTIN:
     4013288169662
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB - Wera Werk - 05073671001

Falttasche mit 44 mm langen Bits
20-teilig
1 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
ESD:
true
Anzahl Teile:
6 St
Norm:
sonstige
Verpackung:
Halterung
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Höhe:
40
Breite:
130
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.