Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm, 27-teilig, 05074739001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm - Wera Werk - 05074739001
7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm - Wera Werk - 05074739001
Wera 7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm, 27-teilig, 05074739001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074739001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074739001
EAN/GTIN:
     4013288113924
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz

7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm - Wera Werk - 05074739001

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Anzahl Teile:
27
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Klingenform:
sechskant
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Länge Drehmomentschlüssel:
150 mm
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074738001
ab € 123,24*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 75,11*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,70*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 31,32*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.